Adaptador para Soquete Manual 3/4
ADAPTADOR 1/2 FEMEA 3/4 MACHO
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3123.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar esse adaptador em conjunto com chave de impacto pneumática;
- Nunca utilizar esse adaptador em operações de aperto ou desaperto que necessitam excesso de torque.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).e necessitam excesso de torque.
Referências: Busca: 4024835711326
| Código interno | 0712138402 |
| SKU | 0712138402 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,119 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 2,5 cm |
| Bitola | 3/4 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.