



Wurth
Adaptador Digital de Torque 1/2"
Cód: 0714305112 · EAN: 4046777646719 · Un: UN
ADAPTADOR DIGITAL DE TORQUE 1/2
Em estoque
R$ 1.506,30
em até 12x de R$ 125,52 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do ProdutoAdaptador para ser utilizado em conjunto com uma chave catraca ou cabo de força, transformando a ferramenta em um instrumento de medição preciso para medir torque de aperto em elementos de fixação como parafusos, porcas e prisioneiros. Também pode ser utilizado para re-calibrar torquímetros convencionais.Características:- Encaixe macho e fêmea de 1/2";- Escala de medição em Nm (Newton metros), Kg-cm (Kilograma força centímetro), Kg-m (Kilograma força metro), in-lb (libra força polegada) e ft-lb (libra força pé);- Display digital com iluminação de fácil leitura;- Emite sinal sonoro e visual ao atingir o torque pré-definido;- Indicador de sentido de rotação (horário e anti-horário);- Memória interna para gravar até 10 configurações de torque pré-definidos;- Função PEAK HOLD: fica gravado o valor máximo de torque atingido;- Função TRACK: leitura instantânea do torque aplicado;- Acompanha adaptadores para soquetes de 1/4" e 3/8";- Acompanha certificado de calibração;- Acompanha bateria (3V);- Após 3 minutos de inatividade, o aparelho entra em modo SLEEP para economizar bateria.Restrições de uso:- Nunca utilize para aperto de parafusos danificados;- Nunca utilize como marreta ou martelo.Modo de usar:- Ler atentamente o manual de instruções. Informações adicionais ;- O Adaptador Digital de Torque é entregue previamente calibrado com certificado de calibração;- A Wurth do Brasil não disponibiliza o serviço de calibragem e aferição, este serviço deve ser realizado em um laboratório especializado.Principais Vantagens:Precisão de leitura;- Adapta-se a qualquer ferramenta com encaixe 1/2" - Cabo de força ou Chave Catraca;- Visor digital de fácil leitura;- Indicador visual e sonoro ao atingir o torque pré-definido.
Família: 11.04.2025 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS/0714305112.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4046777646719
| Código interno | 0714305112 |
| SKU | 0714305112 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,446 kg |
| Altura | 6,5 cm |
| Largura | 13,5 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Produtos Associados | Soquetes manuais; Chave catraca; Parafusos e Porcas; Rost Off |
| Encaixe | 1/2" (macho e fêmea) |
| Temperatura de Trabalho | -10°C até 60°C |
| Alimentação | Bateria: 3V (CR 2032) |
| Temperatura de Armazenagem | -20°C até 70°C |
| Faixa de Torque | 40 - 200 Nm |
| Resolução | 0,1 Nm |
| Unidades de Medida | Kg-cm / Kg-m / ft-lb / in-lb / Nm |
| Memória | 10 posições |
| Precisão Sentido Anti-Horário | +/- 2 |
| Precisão Sentido Horário | +/- 2 |
Alimentação: Bateria: 3V (CR 2032) | Encaixe: 1/2" (macho e fêmea) | Faixa de Torque: 40 - 200 Nm | Memória: 10 posições | Precisão Sentido Anti-Horário: +/- 2 | Precisão Sentido Horário: +/- 2 | Produtos Associados: Soquetes manuais; Chave catraca; Parafusos e Porcas; Rost Off | Resolução: 0,1 Nm | Temperatura de Armazenagem: -20°C até 70°C | Temperatura de Trabalho: -10°C até 60°C | Unidades de Medida: Kg-cm / Kg-m / ft-lb / in-lb / Nm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324085
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque
Wurth
AUTO FRESH GEL KIT MISTO - 24 UNID
Cód: 0893600025
R$364,48
12x de R$ 30,37 sem juros
Em estoque
