Wurth
Adaptador Rebitador para Furadeira
Cód: 0949002014 · EAN: 4099618692956 · Un: UN
ADAPTADOR REBITADOR P/ FURADEIRA
Em estoque
R$ 309,70
em até 5x de R$ 61,94 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Acessório que transforma uma furadeira/parafusadeira a bateria comum em uma potente rebitadeira. Ideal para chapas metálicas, alumínio, inox fino, perfis e montagens automotivas.
Características:
- O encaixe hexagonal na parte traseira do adaptador permite uma conexão rápida e direta à furadeira/ parafusadeira;
- Compatível com furadeiras de 14,4 V ou superior;
- A furadeira / parafusadeira deve estar equipada com embreagem limitadora de torque;
- Ponta e encaixe sextavado fabricados em aço, para garantir resistência aos movimentos de tração;
- Empunhadura de alumínio com textura serrilhada, que melhora a firmeza durante o uso;
- Sistema interno de tração do mandril que puxa o rebite ao girar a parafusadeira.
Principais Vantagens:
- Adaptável diretamente na furadeira/parafusadeira;
- Fabricada em aço e alumínio;
- Encaixe sextavado direto no mandril da ferramenta.
Restrições de Uso:
- Use apenas em parafusadeiras adequadas com controle de torque e rotação; não utilize em chaves de impacto e furadeiras convencionais, pois podem danificar o mecanismo;
- Utilize somente rebites compatíveis com as ponteiras fornecidas para evitar travamentos;
- Segure firme pelo corpo de alumínio Evite girar a ferramenta pela ponteira metálica, causando aquecimento e desgaste.
Acessório que transforma uma furadeira/parafusadeira a bateria comum em uma potente rebitadeira. Ideal para chapas metálicas, alumínio, inox fino, perfis e montagens automotivas.
Características:
- O encaixe hexagonal na parte traseira do adaptador permite uma conexão rápida e direta à furadeira/ parafusadeira;
- Compatível com furadeiras de 14,4 V ou superior;
- A furadeira / parafusadeira deve estar equipada com embreagem limitadora de torque;
- Ponta e encaixe sextavado fabricados em aço, para garantir resistência aos movimentos de tração;
- Empunhadura de alumínio com textura serrilhada, que melhora a firmeza durante o uso;
- Sistema interno de tração do mandril que puxa o rebite ao girar a parafusadeira.
Principais Vantagens:
- Adaptável diretamente na furadeira/parafusadeira;
- Fabricada em aço e alumínio;
- Encaixe sextavado direto no mandril da ferramenta.
Restrições de Uso:
- Use apenas em parafusadeiras adequadas com controle de torque e rotação; não utilize em chaves de impacto e furadeiras convencionais, pois podem danificar o mecanismo;
- Utilize somente rebites compatíveis com as ponteiras fornecidas para evitar travamentos;
- Segure firme pelo corpo de alumínio Evite girar a ferramenta pela ponteira metálica, causando aquecimento e desgaste.
Referências: Busca: 4099618692956
| Código interno | 0949002014 |
| SKU | 0949002014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,353 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Tamanho: 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm | Peso: 440g | Comprimento Total: 171mm | Materiais: Aço e Alumínio | Rebites Compatíveis: Rebites de repuxo em alumínio | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.