Wurth
Adaptador Rebitador Rosca para Furadeira
Cód: 0949140001 · EAN: 4099618714405 · Un: UN
ADAPTADOR REBITADOR ROSCA P/ FURADEIRA
Em estoque
R$ 619,53
em até 5x de R$ 123,91 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Acessório que transforma uma furadeira / parafusadeira a bateria comum em uma potente rebitadeira para rebites de rosca interna. Ideal para aplicações automotivas, metalúrgicas, estruturas metálicas e montagens diversas.
Características:
- O encaixe hexagonal na parte traseira do adaptador permite uma conexão rápida e direta à furadeira/ parafusadeira;
- Compatível com furadeiras de 14,4 V ou superior;
- A furadeira / parafusadeira deve estar equipada com embreagem limitadora de torque;
- Corpo em alumínio resistente e leve, facilitando o manuseio durante o trabalho;
- Componentes internos em aço, garantindo alta durabilidade e resistência ao torque;
- Empunhadura ergonômica auxiliar, que oferece firmeza e controle ao aplicar o rebite;
- Indicado para chapas finas, perfis de alumínio, metalon, caixas metálicas e estruturas diversas;
- Para uso com rebites de alumínio e aço com comprimento superior a 6,35 mm (1/4");
- Adaptador é acompanhado pelos parafusos de tração M3, M4, M5, M6, M8 e M10
Principais Vantagens:
- Adaptável diretamente na furadeira / parafusadeira;
- Fabricada em aço e alumínio;
- Empunhadura auxiliar ergonômica.
Restrições de Uso:
- Use apenas em parafusadeiras adequadas com controle de torque e rotação; não utilize em chaves de impacto e furadeiras convencionais, pois podem danificar o mecanismo;
- Utilize somente parafusos de tração fornecidos pelo fabricante para evitar travamentos;
- Não utliza-la em chaves de impacto.
Acessório que transforma uma furadeira / parafusadeira a bateria comum em uma potente rebitadeira para rebites de rosca interna. Ideal para aplicações automotivas, metalúrgicas, estruturas metálicas e montagens diversas.
Características:
- O encaixe hexagonal na parte traseira do adaptador permite uma conexão rápida e direta à furadeira/ parafusadeira;
- Compatível com furadeiras de 14,4 V ou superior;
- A furadeira / parafusadeira deve estar equipada com embreagem limitadora de torque;
- Corpo em alumínio resistente e leve, facilitando o manuseio durante o trabalho;
- Componentes internos em aço, garantindo alta durabilidade e resistência ao torque;
- Empunhadura ergonômica auxiliar, que oferece firmeza e controle ao aplicar o rebite;
- Indicado para chapas finas, perfis de alumínio, metalon, caixas metálicas e estruturas diversas;
- Para uso com rebites de alumínio e aço com comprimento superior a 6,35 mm (1/4");
- Adaptador é acompanhado pelos parafusos de tração M3, M4, M5, M6, M8 e M10
Principais Vantagens:
- Adaptável diretamente na furadeira / parafusadeira;
- Fabricada em aço e alumínio;
- Empunhadura auxiliar ergonômica.
Restrições de Uso:
- Use apenas em parafusadeiras adequadas com controle de torque e rotação; não utilize em chaves de impacto e furadeiras convencionais, pois podem danificar o mecanismo;
- Utilize somente parafusos de tração fornecidos pelo fabricante para evitar travamentos;
- Não utliza-la em chaves de impacto.
Referências: Busca: 4099618714405
| Código interno | 0949140001 |
| SKU | 0949140001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,353 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 17,0 cm |
| Comprimento | 28,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Tamanho: M3, M4, M5, M6, M8, M10 | Peso: 490g | Comprimento Total: 132mm | Materiais: Aço e Alumínio | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.