
Wurth
ADESIVO P/ PARA-BRISAS EXPRESS 310ML/420G P/ 310ML/420G
Cód: 0890026240 · EAN: 4065746601481 · Un: UN
ADESIVO P/ PARA-BRISAS EXPRESS 310ML/420G
Em estoque
R$ 58,58
em até 2x de R$ 29,29 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Adesivo a base de poliuretano monocomponente para fixação de vidros automotivos. Cura em contato com a umidade atmosférica, formando um elastômero durável. Não requer primer de vidro (primerless). Possui alta resistência ao choque térmico e intempéries. O produto não possui odor. Possui rápida secagem e o tempo de liberação de veículos é de 1 hora e 30 minutos.Características:- Rápida liberação do veículo após a colagem do vidro - 1 hora e 30 minutos para veículos com e sem airbag;- Adere sem a necessidade de utilização de primer para vidro (Primerless);- Excelente flexibilidade e resistência;- Não mancha e não ataca pintura;- Excelente tixotropia, não escorre quando aplicado;- Não possui solvente;- Excelente durabilidade;- Não possui odores desagradáveis.Aplicações:- Colagem e vedação em: ;- Para-brisas;- Vidros traseiros ;- Vidros laterais;- Vidros de escotilha de embarcaçõesRestrições de Uso:- O produto não é indicado para colagens estruturais, como: Fachadas de prédios, ou pele de vidro.Principais Vantagens:- Rápida liberação do veículo (1hora e 30 minutos);- Não possui odor;- Não necessita de primer;- Alta adesividade.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0890026240.PDF#detalhes | Família: 12.05.0144 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/28-08-2023/12.05.0144/12.05.0144_%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746601481
| Código interno | 0890026240 |
| SKU | 0890026240 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,464 kg |
| Altura | 22,5 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Modelo | P/ 310ML/420G |
MODELO: P/ 310ML/420G
Este produto ainda não possui avaliações.

