

Wurth
Adesivo PUR Pro 635g
Cód: 0892110187 · EAN: 7891799499518 · Un: UN
ADESIVO PUR PRO 560ML/635G
Em estoque
R$ 101,73
em até 4x de R$ 25,43 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Adesivo PUR pro é uma cola monocomponente à base de poliuretano reativo, de alta resistência física, resistência química, além de elevado poder de colagem. O produto foi desenvolvido para uso interno sendo possível seu uso externo, após receber tratamento protetor de superfície que evite a exposição direta ao sol como pintura, massas, silicones, etc.Características:- Fácil de aplicar;- Livre de Solventes;- Secagem rápida;- Alta resistência adesiva;- Pode ser usado para o preenchimento de pequenos espaços;- Resistente à umidade, água salgada e produtos químicos.Aplicações:- Colagem de MDF com MDF, MDP com MDP e BP com BP, sem lixamento prévio;- Colagem de todos os tipos de madeira e derivados (aglomerados, MDF, madeira estratificada, etc);- Colagem de portas e janelas;- Colagem de móveis para cozinha e exteriores;- Colagens de diferentes tipos de materiais como cerâmica, plástico e metal;- Compatível com Poliestireno, cortiça e isopor. Modo de Usar:- Limpe as superfícies a serem coladas, deixando-as livre de graxa, óleo, poeira e detritos;- Não utilize produtos de limpeza à base de solventes. Quando necessário, utilize álcool para limpeza de materiais como plásticos e metais;- Aplique o produto em uma das superfícies, em pequenas quantidades. Espalhe o produto pela parte a ser colada;- Posicione as peças como deseja colar;- Pressione as mesmas. Coloque as peças sob pressão durante 15 minutos;- Limpe as extremidades, retirando o excesso de produto;- A cola endurece com a umidade relativa do ar ;- A resistência final dependerá da pressão utilizada;- Após a cura completa, o adesivo não sai com nenhum tipo de solvente, somente por ação mecânica de lixamento ou arranque;- Manter a embalagem fechada ao término de sua utilização;- A cura completa se dá em 24 horasPrincipais Vantagens:- Colagem de alta resistência;- Resiste a água, água quente, água salgada, detergentes e solventes orgânicos;- Alto rendimento;- Colagem rápida.
Família: 12.06.0170 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/28-02-2024/12.06.0170/12.06.0170.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/12-05-2025/parte1/0892110187.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799499518
| Código interno | 0892110187 |
| SKU | 0892110187 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,728 kg |
| Altura | 26,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Cor | Âmbar |
| Resistência à Temperatura | -40 ° C a +90 ° C |
| Base Química | Poliuretano |
| Viscosidade | 6,500-8,500 mPas (20 ªC) |
| Cura Total | 24 horas |
| Tack Free | 15 min (25ºC e 50% H.R) |
Base Química: Poliuretano | Cor: Âmbar | Cura Total: 24 horas | Resistência à Temperatura: -40 ° C a +90 ° C | Tack Free: 15 min (25ºC e 50% H.R) | Viscosidade: 6,500-8,500 mPas (20 ªC)
Este produto ainda não possui avaliações.
