
Wurth
Adesivo Fixa Espelho Branco 400g
Cód: 0892360401 · EAN: 7891799449124 · Un: UN
FIXA ESPELHO BRANCO 230ML/400G
Em estoque
R$ 39,80
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Adesivo especial para espelhos e vidros sem causar manchas ou danificar a superfície. Monocomponente à base de polímero híbrido MS. Cola até mesmo em áreas úmidas.Características:- Permite reposicionamento do espelho em até 8 minutos após aplicado;- Adesão inicial rápida, até 12 minutos;- Isento de solventes e isocianato;- Não mancha pintura dos espelhos e vidros especiais;- Adesão em áreas úmidas ou molhadas;- Alta adesão e flexibilidade;- Não escorre quando aplicado na vertical;- Aceita pintura após curado.Aplicação:- Para a colagem de espelhos e vidros em diversos materiais como madeira, metal, plástico, paredes de alvenaria, azulejo, Drywall, placa de concreto.Principais Vantagens:- Não mancha;- Adesão rápida;- Cola em umidade.
Família: 12.05.0172 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0892360401.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/22-05-2025/parte1/Fixa%20Espelho%20%280892360401%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799449124
| Código interno | 0892360401 |
| SKU | 0892360401 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,465 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 4,8 cm |
| Comprimento | 4,8 cm |
| Cor | Branco |
| Densidade | 1,71 +/- 0,03 g/cm3 |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Pastoso |
| Temperatura de Aplicação | +5ºC |
| Resistência à Tração | > 1 Mpa |
| Alongamento | 150% |
| Módulos | 0,60 máx |
| Dureza Shore | 45 +/- 5 |
| Base Química | Híbrido modificado |
| Tempo de Cura | (25ºC UE 50%) 2-3 mm /24h |
| Formação de Película | > 12 min |
Alongamento: 150% | Base Química: Híbrido modificado | Cor: Branco | Densidade: 1,71 +/- 0,03 g/cm3 | Dureza Shore: 45 +/- 5 | Estado Físico: Pastoso | Formação de Película: > 12 min | Módulos: 0,60 máx | Odor: Característico | Resistência à Tração: > 1 Mpa | Temperatura de Aplicação: +5ºC | Tempo de Cura: (25ºC UE 50%) 2-3 mm /24h
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Acético Premium 280ML/274G Incolor
Cód: 0892300151
R$975,77
📦 Embalagem c/ 25 un
12x de R$ 81,31 sem juros
Em estoque
Wurth
SILICONE ACETICO BASIC INC 280ML/269G
Cód: 0892561301
R$635,15
📦 Embalagem c/ 25 un
12x de R$ 52,93 sem juros
Indisponível
