Wurth
SILICONE ACETICO BASIC BCO 280ML/269G
Cód: 0892561302 · EAN: 7891799499839 · Un: UN
SILICONE ACETICO BASIC BCO 280ML/269G
Indisponível
R$ 26,40
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Silicone Acético Basic é um vedante monocomponente de cura acética. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV que não encolhe, por não possuir solventes. Pode ser utilizado para vedações em diferentes tipos de substratos como: vidros, azulejos, alumínio e demais superfícies vitrificadas.Características:- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;- Baixa contração de volume após curado.Aplicações:- Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;- Vedação de juntas de louça sanitárias e pias;- Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos.Restrições de uso:- Não utilizar em: vidros laminados, espelhos, latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, pedras naturais e granitos;- Não utilizar em materiais de origem calcária como: reboco, concreto, cimentos fibrosos, dentre outros;- Não utilizar para vedação de aquários;- Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;- Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;- Não indicado para aplicação sobre ou em conjunto com solventes ou outros tipos de plastificantes, tal ação pode prejudicar o processo de cura, aderência ou descoloração do silicone, por exemplo: revestimento ou selantes de base betuminosa;- Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentares ou água potável;- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;- Não indicado para utilização em pedras naturais.
Família: NÃO INFORMADO | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/18022021/12.05.0032.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/27-05-2024/FDS_Silicone_Ac%C3%A9tico_Basic_D322A58F1C11A85D8325846B0054C92E.PDF#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799499839
| Código interno | 0892561302 |
| SKU | 0892561302 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,340 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Cor | Branco |
| Densidade | 0,96 g/cm³ |
| Odor | Ácido Acético (Vinagre) |
| Estado Físico | Pastoso |
| Resistência à Tração | 0,45 MPa |
| Tempo de Cura Total | 18 horas/5mm |
| Dureza Shore | 20 |
| Formação de Pele | 15min |
| Máxima Elongação | 300% |
| Modelo | BCO 280ML/269G |
Cor: Branco | Densidade: 0,96 g/cm³ | Dureza Shore: 20 | Estado Físico: Pastoso | Formação de Pele: 15min | Máxima Elongação: 300% | Odor: Ácido Acético (Vinagre) | Resistência à Tração: 0,45 MPa | Tempo de Cura Total: 18 horas/5mm | MODELO: BCO 280ML/269G
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SILICONE ACETICO BASIC INC 280ML/269G
Cód: 0892561301
R$635,15
📦 Embalagem c/ 25 un
12x de R$ 52,93 sem juros
Indisponível
Wurth
SILICONE ACETICO BASIC PTO 280ML/269G
Cód: 0892561304
R$158,39
📦 Embalagem c/ 6 un
6x de R$ 26,40 sem juros
Indisponível

