Solução Arrefecedora Inorgânica VERDE 1L CONCENTRADO
ADITIVO ARREF INORGANICO VERDE 1L
Descrição do Produto:
- Produto Concentrado. O Aditivo para sistema de arrefecimento foi desenvolvido para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d'água e juntas. A Base de Monoetilenoglicol.
Características:
- Protege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;
- Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;
- Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d'água, auxiliando na conservação dos componentes;
- Lubrifica bomba d'água e válvula termostática;
- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;
- Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km;
- Resistente a temperaturas entre -33º e +108ºC.
Aplicação:
- Fácil aplicação;
- Protege o sistema de arrefecimento da formação de ferrugem;
- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
- Não danifica borrachas e mangueiras.
Referências: Busca: 7891799249373
| Código interno | 08930021 |
| SKU | 08930021 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,267 kg |
| Altura | 21,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Conteúdo | VERDE 1L CONCENTRADO |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.