
Wurth
Aditivo Diesel Injection Cleaner 200 ML
Cód: 0893182200 · EAN: 4050641529305 · Un: UN
ADITIVO DIESEL INJECTION CLEANER 200ML
Em estoque
R$ 53,90
em até 2x de R$ 26,95 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Aditivo Diesel Injection Cleaner limpa e trata o sistema de injeção de motores diesel e biodiesel via tanque. É um aditivo controlador de depósitos para óleo diesel. Pode ser usado em veículos que possuam bomba injetora ou sistema de injeção Common Rail.Características:- Limpa desde o tanque de combustível até a câmara de combustão;- Não é necessário desmontar o sistema de bicos injetores para a limpeza;- Fácil aplicação;- Ação especial nos injetores, cabeça pistão, válvulas, etc;- Usando regularmente e preventivamente dissolve, remove e evita a formação de carbonização, resíduos, gomas e borras;- Proporciona economia de combustível;- Reduz a emissão de gases poluentes;- Inibe a corrosão neutralizando formações ácidas da água no Diesel;- Restaura a potência e aceleração do motor;- Auxilia nas partidas a frio;- Protege todo sistema de alimentação.Aplicações:- Veículos com motores à diesel.Restrições de Uso:- Não utilizar em motores à gasolina, álcool e bicombustível.Modo de Usar:- Adicione 1 frasco do Aditivo Diesel Injection Cleaner ao tanque de combustível;- Este deverá estar aproximadamente abastecido com no mínimo 50% da capacidade total;- Ligue o motor e deixe-o funcionando por + ou - 10 minutos, sendo acelerado com maior potência de tempos em tempos, se possível circule com o veículo puxando bem as trocas de marchas para potencializar e melhorar a ação do produto em todo o sistema de alimentação de combustível;- Recomendado a cada 20.000 km. Se necessário, troque o filtro de combustível após a aplicação.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/03-09-2025/0893182200.pdf#detalhes | Família: 12.02.0210 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/12.02.0210_ADITIVO%20DIESEL%20INJECTION%20CLEANER.PDF#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641529305
| Código interno | 0893182200 |
| SKU | 0893182200 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,235 kg |
| Altura | 22,0 cm |
| Largura | 6,2 cm |
| Comprimento | 5,6 cm |
| Densidade | a 20°C 0,800 g/ml |
| Embalagem | 200ml |
| Solubilidade | Insolúvel (em água) |
| Aspecto | Líquido vermelho |
| Ponto de Fulgor | 39°C |
| Viscosidade | 1,3257 cSt (a 40°C) |
| Volume | 200 ML |
Aspecto: Líquido vermelho | Densidade: a 20°C 0,800 g/ml | Embalagem: 200ml | Ponto de Fulgor: 39°C | Solubilidade: Insolúvel (em água) | Viscosidade: 1,3257 cSt (a 40°C) | VOLUME: 200 ML
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Aditivo Bicombustível Injection Cleaner LWB 200 ML
Cód: 08935597
R$54,15
2x de R$ 27,08 sem juros
Em estoque