



Wurth
Aditivo Bicombustível Injection Cleaner LWB 200 ML
Cód: 08935597 · EAN: 4050641965837 · Un: UN
ADITIVO BICOMBUST INJECT CLEANER 200ML
Em estoque
R$ 54,15
em até 2x de R$ 27,08 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Aditivo Bicombustível Injection Cleaner (LWB) promove a limpeza corretiva do sistema de injeção para motores bicombustíveis, limpando desde o tanque até a câmara de combustão. Sua aplicação é via tanque de combustível, não sendo necessário desmontar o sistema. Utilizando regularmente e preventivamente, dissolve, remove e evita a formação de resíduos e borras, agindo especialmente nos injetores, cabeça de pistão e válvulas de admissão. Por restaurar a potência e a aceleração do motor, proporciona economia de combustível e reduz a emissão de gases poluentes, além de regular a marcha lenta do veículo.Características:- Limpeza completa do sistema;- Prática aplicação;- Dissolve, remove e evita a formação de resíduos e borras;- Restaura a potência e aceleração do motor;- Facilita a partida.Aplicações:- Veículos bicombustíveis.Modo de Usar:- Adicione o conteúdo do frasco no tanque de combustível;- O tanque deverá estar com, no mínimo, 50% de combustível;- Cuidado ao manusear o produto, evitando que o mesmo caia sobre partes metálicas do veículo;- Complete o tanque com o combustível desejadoPrincipais Vantagens:- Limpa desde o tanque até a câmara de combustão;- Aplicação via tanque. Não é necessário desmontar;- Reduz a emissão de gases poluentes;- Proporciona economia de combustível;- Reduz falhas na marcha lenta.Importante:- Aplicar o produto a cada 10.000Km. Informações adicionais:Rendimento: ;- 200ml trata até 50L de combustível (caso o tanque esteja vazio, complete-o);- 500ml trata até 125L de combustível (caso o tanque esteja vazio, complete-o).
Família: 12.02.0170 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-08-2022/12.02.0170/12.02.0170_ADITIVO_BICOMBUSTIVEL_INJECTION_CLEANER_LWB.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/03-09-2025/08935597.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641965837
| Código interno | 08935597 |
| SKU | 08935597 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,225 kg |
| Altura | 21,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 5,8 cm |
| Cor | Incolor |
| Embalagem | 200ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| Ponto de Fulgor | 35°C |
| Volume | 200 ML |
Cor: Incolor | Embalagem: 200ml | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | Ponto de Fulgor: 35°C | Solubilidade: Insolúvel em água | VOLUME: 200 ML
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Aditivo Diesel Injection Cleaner 200 ML
Cód: 0893182200
R$53,90
2x de R$ 26,95 sem juros
Em estoque
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Rosa Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
9x de R$ 25,09 sem juros
Em estoque
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Rosa 33% 1L
Cód: 0893556238
R$283,20
📦 Embalagem c/ 12 un
11x de R$ 25,75 sem juros
Em estoque

