Wurth
ADITIVO P/ ARREF INORGANICO AZUL 1L
Cód: 08930020 · EAN: 4052713966889 · Un: UN
ADITIVO P/ ARREF INORGANICO AZUL 1L
Em estoque
R$ 565,20
📦 Embalagem com 12 unidades
(R$ 47,10 por unidade)
em até 5x de R$ 113,04 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 12 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Produto Concentrado. O Aditivo para sistema de arrefecimento foi desenvolvido para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d¿água e juntas. A Base de Monoetilenoglicol.
Características:
- Protege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;
- Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;
- Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d¿água, auxiliando na conservação dos componentes;
- Lubrifica bomba d¿água e válvula termostática;
- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;
- Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km;
- Resistente a temperaturas entre -33º e +108ºC.
Aplicação:
- Fácil aplicação;
- Protege o sistema de arrefecimento da formação de ferrugem;
- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
- Não danifica borrachas e mangueiras.
- Produto Concentrado. O Aditivo para sistema de arrefecimento foi desenvolvido para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d¿água e juntas. A Base de Monoetilenoglicol.
Características:
- Protege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;
- Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;
- Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d¿água, auxiliando na conservação dos componentes;
- Lubrifica bomba d¿água e válvula termostática;
- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;
- Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km;
- Resistente a temperaturas entre -33º e +108ºC.
Aplicação:
- Fácil aplicação;
- Protege o sistema de arrefecimento da formação de ferrugem;
- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
- Não danifica borrachas e mangueiras.
Família: 12.07.1930
Unidade de Venda: 12 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4052713966889
| Código interno | 08930020 |
| SKU | 08930020 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 15,204 kg |
| Altura | 28,5 cm |
| Largura | 33,0 cm |
| Comprimento | 21,5 cm |
| Cor | Azul |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Em água completa |
| pH | 10 (a 33% em água) |
| Ponto de Ebulição | 104ºC (inicial em faixa de temperatura de ebulição) |
Cor: Azul | Odor: Característico | pH: 10 (a 33% em água) | Ponto de Ebulição: 104ºC (inicial em faixa de temperatura de ebulição) | Solubilidade: Em água completa
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.