Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Agrotank Cleaner 1L
Wurth

Agrotank Cleaner 1L

Cód: 0890133101 · EAN: 7891799500962 · Un: UN

AGROTANK CLEANER 1L

Em estoque
R$ 180,89
em até 7x de R$ 25,84 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:O Agrotank Cleaner promove a limpeza e descontaminação interna do sistema de pulverização em equipamentos e maquinários agrícolas, desde o reservatório do pulverizador até os bicos pulverizadores, removendo incrustações e resíduos remanescentes de produtos químicos (defensivos agrícolas). Além de desincrustante, também é um produto desgaseificante cante (remove gases tóxicos remanescentes no sistema), anticorrosivo (protege contra fontes geradoras de corrosão) e desengraxante (remove óleos e gorduras incrustados no sistema).Características:- Desincrustante;- Desgaseificante;- Anticorrosivo;- Desengraxante;- Tensoativos biodegradáveis;- Diluição de alto rendimento;- Não agride peças plásticas e componentes metálicos.Aplicações:- Especialmente desenvolvido para limpeza de tanques pulverizadores de maquinários/implementos agrícolas e reservatórios pulverizadores costais.Principais Vantagens:- Previne contra a contaminação do pulverizador na troca do defensivo agrícola;- Ajuda na eficácia e uniformidade da aplicação de pulverização;- Evita o desgaste prematuro de peças e componentes plásticos, metálicos e de borracha;- Não agride o meio ambiente e apresenta alto rendimento;- Previne contra altos custos e perdas provenientes de culturas contaminadas por resíduos químicos agressivos.
FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/06-08-2025/Agrotank%20Cleaner%20%280890133101%29.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07042021/12.03.0343.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.03.0343

Referências: Busca: 7891799500962

Código interno0890133101
SKU0890133101
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,104 kg
Altura25,0 cm
Largura9,0 cm
Comprimento8,7 cm
ComposiçõesUnitário
CorBranco
Densidade(g/cm³) 0,99
OdorCaracterístico
SolubilidadeEmulsão miscível em água
pH2,5 - 4,5
AspectoLíquido
Cor: Branco | Composições: Unitário | Aspecto: Líquido | Densidade: (g/cm³) 0,99 | Solubilidade: Emulsão miscível em água | Odor: Característico | pH: 2,5 - 4,5

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque
Luva Química PRO - 200G III
Wurth
Luva Química PRO - 200G III
Cód: 0890400252
R$28,75
Indisponível
Repelente de Água Water Off 100 ML
Wurth
Repelente de Água Water Off 100 ML
Cód: 0893012470
R$33,09
Em estoque
Trava Roscas Torque Médio W742 50g
Wurth
Trava Roscas Torque Médio W742 50g
Cód: 0893270212
R$93,93
3x de R$ 31,31 sem juros
Em estoque
VASELINA 500 G
Wurth
VASELINA 500 G
Cód: 089382500
R$87,34
3x de R$ 29,11 sem juros
Em estoque