Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Luva Química PRO - 200G III
Wurth

Luva Química PRO - 200G III

Cód: 0890400252 · EAN: 4046777436754 · Un: UN

LUVA QUIMICA PRO III - 200G

Indisponível
R$ 28,75
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:As Luvas Químicas Pro são cremes que protegem a pele contra a ação nociva dos agentes químicos presentes nas atividades diárias de trabalho, como derivados de petróleo, colas, tintas, vernizes, bases, cimentos, detergentes, solventes e etc. O creme forma uma barreira sobre a pele impedindo a penetração de agentes químicos. O uso do creme evita a ocorrência de dermatoses ocupacionais alérgicas ou irritativas, proporcionando hidratação e regeneração da pele.Características:- Não contém resinas, ácidos silicone e AOX (Compostos organoclorados solúveis em água);- Contém agentes cicatrizantes e hidratantes;- Não deixa a pele oleosa;- Possui pH neutro;- Fácil aplicação e fácil remoção.Aplicações:Todas as aplicações citadas acima, acrescentando, tinta à base d'água e demais substâncias que contenham água em sua composição, tais como argamassa e salmoura.Restrições de Uso:Não utilizar na presença de sabões, sabonetes e outros produtos que removem a camada protetora.Principais Vantagens:- Protege a pele contra agentes químicos;- Mantém a sensibilidade das mãos;- Oferece segurança ao usuário;- Contém agentes cicatrizantes e hidratantes;- Não deixa as mãos oleosas e escorregadias, não prejudica o tato;- Não contém abrasivos que retiram a oleosidade natural da pele (queratina).
Família: 13.01.0122 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L2/PDF890400252.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/10-10-2023/Lote%202/7487539.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4046777436754

Código interno0890400252
SKU0890400252
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,228 kg
Altura19,0 cm
Largura8,0 cm
Comprimento5,0 cm
Produtos AssociadosÓculos de segurança; Aventais; Mangote; Máscaras
OdorCaracterístico
pH6 - 7,5 (a 25ºC, 100%)
AspectoCremoso Branco
ClassificaçãoGrupo 3 (resistente a pintura, água e óleo)
Rendimento100 Aplicações
ModeloIII
RemoçãoÁgua + Sabão
Aspecto: Cremoso Branco | Classificação: Grupo 3 (resistente a pintura, água e óleo) | Odor: Característico | pH: 6 - 7,5 (a 25ºC, 100%) | Produtos Associados: Óculos de segurança; Aventais; Mangote; Máscaras | Remoção: Água + Sabão | Rendimento: 100 Aplicações | MODELO: III

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Pasta Desengraxante Wurth 1 KG
Wurth
Pasta Desengraxante Wurth 1 KG
Cód: 0893900301
R$42,68
Em estoque
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Wurth
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Cód: 0899300001
R$10,38
Em estoque