

Wurth
Pasta Desengraxante Wurth 1 KG
Cód: 0893900301 · EAN: 7891799539870 · Un: UN
PASTA DESENGRAXANTE P/ MAOS 1KG
Em estoque
R$ 42,68
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A Pasta Desengraxante é ideal para limpeza das mãos com sujeiras pesadas, sem enxágue. Limpa profundamente, removendo graxas, óleos, tintas, vernizes, colas e gorduras de forma prática e eficiente. Por não conter micro abrasivos, não há risco de provocar lesões na pele, evitando assim o aparecimento de dermatites, micoses e etc. Possui em sua formulação componentes hidratantes, evitando o ressecamento da pele. O produto não agride o meio ambiente, não entope ralos e piasCaracterísticas:- Alto poder de limpeza;- Prática aplicação;- Produto não agressivo;- Não possui abrasivos em sua formulação;- Possui componentes hidratantes em sua formulação;- Melhor remoção da sujeira.Aplicações:- Remoção de sujeiras pesadas das mãos como graxas, óleo, colas, tintas, etc.Modo de Usar:- Aplique cerca de 5-10g do produto na palma da mão, aproximadamente a quantidade do tamanho de uma moeda;- Esfregue as mãos até a remoção total da sujeira;- Limpe as mãos em um pano limpo, ou, caso prefira, lave as mãos com água corrente.Principais Vantagens:- Remove sujeira pesada das mãos como graxas, óleos e colas;- Não necessita de água para remoção;- Não agride a pele do usuário;- Não entope pias e ralos;- Não resseca a pele.
Família: 12.02.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/15-08-2022/12.02.0010/12.02.0010_Pasta_Desengraxante.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0893900301.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799539870
| Código interno | 0893900301 |
| SKU | 0893900301 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,000 kg |
| Altura | 24,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Cor | Branco |
| Sinônimo | Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan |
| Densidade | 1,090g/cm³ |
| Embalagem | 3kg |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| pH | 8,5 (da solução a 1%) |
| Peso | 1 KG |
| Aspecto | Gel |
Aspecto: Gel | Cor: Branco | Densidade: 1,090g/cm³ | Embalagem: 3kg | Odor: Característico | pH: 8,5 (da solução a 1%) | Sinônimo: Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan | Solubilidade: Solúvel em água | PESO: 1 KG
Este produto ainda não possui avaliações.




