
Wurth
Alicate Bico Longo VDE
Cód: 0714208008 · EAN: 4099618143588 · Un: UN
ALICATE BICO LONGO VDE 8
Em estoque
R$ 218,69
em até 5x de R$ 43,74 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Alicate de bico longo 8"com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizado para segurar e cortar arames duros ou macios e cabos.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Acabamento superifical polido;
- Bico longo.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo isolado para tensões de até 1.000V (AC);
- Bico longo para locais de difícil acesso;
- Mordentes de precisão.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos pois os mesmo podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Alicate de bico longo 8"com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizado para segurar e cortar arames duros ou macios e cabos.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Acabamento superifical polido;
- Bico longo.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo isolado para tensões de até 1.000V (AC);
- Bico longo para locais de difícil acesso;
- Mordentes de precisão.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos pois os mesmo podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Referências: Busca: 4099618143588
| Código interno | 0714208008 |
| SKU | 0714208008 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,280 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: 1 Unidade | Comprimento: 200mm / 8" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Kit Coifa Universal Junta Homocinética Standard Veículos Leves
Cód: 082020002
R$83,18
3x de R$ 27,73 sem juros
Em estoque