Wurth
Kit Coifa Universal Junta Homocinética Standard Veículos Leves
Cód: 082020002 · EAN: 4045989588732 · Un: UN
KIT COIFA UNIVERSAL STANDARD
Em estoque
R$ 83,18
em até 3x de R$ 27,73 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
O Kit coifa universal, tem a função de proteger a junta homocinética contra a contaminação de resíduos de poeira, chuva e lama. Disponível em 02 modelos com cobertura de 95% da frota de veículos leves, comerciais, utilitários nacionais e importados.Características:- Fabricada em Neoprene*;- Adaptável à 95% da frota de veículos;- 800% de elasticidade;- Pode ser utilizada no lado roda ou lado câmbio;- Não é necessário desmontar a junta homocinética, a transmissão ou os eixos de rodagem;- Sem efeito memória. Depois de aberta e montada no local, volta a sua forma original sem deformações;- Utilizado em conjunto com a ferramenta pneumática Cód. Wurth 0703 200 311;- Acompanha 01 coifa universal, 02 abraçadeiras em aço inox, 01 sachê de graxa à base de Mos² (Bissulfeto de Molibdênio).Principais Vantagens:- Cobertura de 95% da frota circulante;- Baixo estoque de coifas;- Alto poder de elasticidade;- Perfeita vedação;- Resistência;- Impermeabilidade;- Fabricada em Neoprene*;- Redução de tempo em trocas complexas.
Família: 05.02.0040 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/MANUAIS/05.02.0040_KIT_COIFA_UNIVERSAL.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4045989588732
| Código interno | 082020002 |
| SKU | 082020002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,240 kg |
| Altura | 13,7 cm |
| Largura | 9,7 cm |
| Comprimento | 9,7 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 12 x 22 x 9mm
Cód: 0539012022
R$97,13
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 32,38 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 16 x 27 x 9mm
Cód: 0539016027
R$109,20
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Cód: 0541245120
R$153,41
📦 Embalagem c/ 10 un
6x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Kit Coifa Universal Junta Homocinética 4x4 Comerciais e Utilitários
Cód: 082020004
R$99,85
3x de R$ 33,28 sem juros
Em estoque