
Wurth
Alicate Crimpador RJ11-RJ12-RJ45 Cat 6
Cód: 0715045110 · EAN: 7891799489007 · Un: UN
ALICATE CRIMPADOR RJ11-RJ12-RJ45
Em estoque
R$ 399,57
em até 12x de R$ 33,30 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Alicate utilizado para cortar, desencapar fios e cabos, e também crimpar plugues do tipo RJ11, R12 e RJ45.Características:- Mecanismo de catraca para fechamento e abertura;- Cabo emborrachado;- Indicado para cabos 4P, 6P, 8P e 10P.Principais Vantagens:- 3 x1 : corta, desencapa e crimpa;- Fácil manuseio;- Durável;- Sistema de catraca para manter fechado.
Família: 07.01.1980 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L3/0715045110.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799489007 | Busca: Alicate para Cabo de Rede
| Código interno | 0715045110 |
| SKU | 0715045110 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,332 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Decapador Universal; Plugue tipo RJ; Alicate para inserção (PUNCH DOWN) |
| Aplicações | Plugs RJ11-RJ12-RJ45 |
| Sinônimo | Alicate para Cabo de Rede |
| Modo de uso | Indicado para cabos 4P, 6P, 8P e 10P |
Aplicações: Plugs RJ11-RJ12-RJ45 | Composições: Unitário | Produtos Associados: Decapador Universal; Plugue tipo RJ; Alicate para inserção (PUNCH DOWN) | Sinônimo: Alicate para Cabo de Rede | Modo de uso: Indicado para cabos 4P, 6P, 8P e 10P
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Plug Modular RJ45 CAT5
Cód: 0978120003
R$92,19
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 30,73 sem juros
Em estoque