Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Alicate Decapador de Cabo Drop Flat
Wurth

Alicate Decapador de Cabo Drop Flat

Cód: 0978120007 · EAN: 4061975089502 · Un: UN

ALICATE DECAPADOR CABO FLAT FIBRA OTICA

Em estoque
R$ 284,90
em até 5x de R$ 56,98 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Alicate projetado para decapagem de cabo drop flat.

Características:

- Fabricado em aço C45;
- Cabo com revestimento plástico;
- Tratamento superficial;
- Número de núcleo de fibra: 12;
- Para fio com isolamento de borracha de 3,1AH2,0mm.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Ferramenta com cabo NÃO isolado.

Principais Vantagens:

- Não danifica a fibra óptica;
- Eficaz no corte da capa externa do cabo;
- Possui régua para medição do corte.
Família: 07.05.0101
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4061975089502 | Busca: Alicate Descascador | Busca: Descascador de Fios

Código interno0978120007
SKU0978120007
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,172 kg
Altura3,0 cm
Largura6,5 cm
Comprimento14,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Cabo: Sem Isolação | Material: Aço C45 | Produtos Associados: Conector de fibra óptica; Abraçadeira de Nylon; Plug RJ 45; Alicate RJ45 | Sinônimo: Descascador de Fios, Alicate Descascador | Tipo do Cabo: Revestido com Plástica | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 32 x 50 x 9mm
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 32 x 50 x 9mm
Cód: 0539032050
R$123,64
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 30,91 sem juros
Em estoque
DISCO FLAP 115MM G FIBRA F90 40
Wurth
DISCO FLAP 115MM G FIBRA F90 40
Cód: 0579400040
R$54,45
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 27,23 sem juros
Em estoque
FIXA FIO COAXIAL BRANCO 6,0 mm
Wurth
FIXA FIO COAXIAL BRANCO 6,0 mm
Cód: 0593258006
R$42,00
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque
Alicate Crimpador RJ11-RJ12-RJ45 Cat 6
Wurth
Alicate Crimpador RJ11-RJ12-RJ45 Cat 6
Cód: 0715045110
R$399,57
5x de R$ 79,91 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque