Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Alicate Furador
Wurth

Alicate Furador

Cód: 071505 11 · EAN: 4011231725156 · Un: UN

ALICATE FURADOR (PAPEL, PAPELAO E COURO)

Em estoque
R$ 315,47
em até 5x de R$ 63,09 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Indicado para operações de furação em couro, material têxtil e plástico.

Características:

- Fabricado em aço galvanizado;
- Furadores em aço temperado com pintura eletrostática, resistente à ferrugem;
- Cabo com revestimento emborrachado antideslizante;
- Mola de abertura e dispositivo de travamento.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

- Ferramenta com cabo NÃO isolado.

Principais Vantagens:

- 6 diâmetros de furos em uma única ferramenta;
- Cabo emborrachado antideslizante;
- Dispositivo para manter a ferramenta fechada.
Família: 08.04.0130
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4011231725156 | Busca: Fura Couro | Busca: Furador de Couro | Busca: Perfurador de Couro

Código interno071505 11
SKU071505 11
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,287 kg
Altura2,0 cm
Largura7,0 cm
Comprimento22,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Acabamento: Galvanizado | Comprimento Total: 220mm | Diâmetro dos Furos: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 | Material: Aço | Produtos Associados: Luvas; Estiletes | Segurança: Ferramenta com cabo NÃO isolado | Sinônimo: Furador de Couro, Perfurador de Couro, Fura Couro | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Serra de Aço Carbono HCS 24
Wurth
Serra de Aço Carbono HCS 24
Cód: 0603301024
R$35,24
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Broca de Vídea para Concreto 10 mm 120 mm
Wurth
Broca de Vídea para Concreto 10 mm 120 mm
Cód: 0637701012
R$19,48
Em estoque
Broca de Vídea para Concreto 6 mm 100 mm
Wurth
Broca de Vídea para Concreto 6 mm 100 mm
Cód: 0637706010
R$11,92
Em estoque
Broca de Vídea para Concreto 8 mm 120 mm
Wurth
Broca de Vídea para Concreto 8 mm 120 mm
Cód: 0637708012
R$14,39
Em estoque
Aplicador MANUAL ECONOMIC
Wurth
Aplicador MANUAL ECONOMIC
Cód: 0891320100
R$42,53
Indisponível