Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Alicate para Anel Elástico Externo Reto 25 mm
Wurth

Alicate para Anel Elástico Externo Reto 25 mm

Cód: 071402 12 · EAN: 7891799399740 · Un: UN

ALICATE TRAVA EXT. BICO RETO 10-25MM

Em estoque
R$ 352,60
em até 5x de R$ 70,52 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Indicado para montagem e desmontagem de anéis de segurança com furo externo.

Características:

- Ponta fabricada em aço mola de alta densidade;
- Acabamento fosfatizado;
- Cabo com revestimento plástico;
- Design compacto que proporciona fácil acesso a locais de espaço limitado;
- Articulação sobreposta e parafusada proporciona estabilidade durante o trabalho;
- Atende a norma DIN 5254;
- Para anéis de segurança interno conforme norma DIN 471e DIN 983.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque. Importante ;
- Nunca esmerilhar as pontas do alicate para diminuir o diâmetro, pois esta operação removerá a camada de dureza externa, reduzindo a vida útil da ferramenta.

Principais Vantagens:

- Pontas fabricadas em aço mola;
- Ponta reta ou curva conforme a necessidade e acessibilidade;
- Articulação sobreposta e parafusada;
- Design compacto.

Família: 08.04.1951
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799399740 | Busca: Anel de Retenção | Busca: Anel Trava | Busca: Anel Trava de Pressão

Código interno071402 12
SKU071402 12
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,104 kg
Altura1,0 cm
Largura7,5 cm
Comprimento15,0 cm
Diâmetro25 mm mm
DIÂMETRO: 25 mm | Acabamento: Fosfatizado | Comprimento Total: 140mm | Diâmetro do Anel: 10 - 25mm | Material: Aço | Norma: DIN 5256 | Restrições de Uso: Nunca utilizar acessórios para aumento de torque | Sinônimo: Anel de Retenção, Anel Trava, Anel Trava de Pressão | Tipo: Reto | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$31,48
Em estoque