
Wurth
Alicate para Travar Mangueira
Cód: 0714044017 · EAN: 4099618097904 · Un: UN
ALICATES PARA TRAVAR MANGUEIRAS 3PCS
Em estoque
R$ 84,56
em até 3x de R$ 28,19 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Conjunto de alicates projetados para agarrar e impedir a circulação de fluidos em mangueiras sem danificá-las.
Características:
- Corpo fabricado em nylon reforçado;
- Excelente resistência ao calor;
- Projetado para impedir o fluxo de mangueiras sem danificá-las;
- Ideal para mangueiras de 1/2", 3/4" e 5/8";
- Mecanismo de bloqueio simples acionável com apenas uma mão;
- Possui anel trava.
Aplicações:
- Ideal para travar mangueiras de combustível, arrefecimento, radiadores, freio, entreoutras tubulações flexíveis.
Principais Vantagens:
- Excelente resistência ao calor;
- Não danifica as mangueiras após o travamento;
- Fácil de usar com apenas uma mão;
- Possui anel de trava. Atenção ;
- Não utilizar os alicates para outras aplicações como, por exemplo, ferramenta de golpe.
Conjunto de alicates projetados para agarrar e impedir a circulação de fluidos em mangueiras sem danificá-las.
Características:
- Corpo fabricado em nylon reforçado;
- Excelente resistência ao calor;
- Projetado para impedir o fluxo de mangueiras sem danificá-las;
- Ideal para mangueiras de 1/2", 3/4" e 5/8";
- Mecanismo de bloqueio simples acionável com apenas uma mão;
- Possui anel trava.
Aplicações:
- Ideal para travar mangueiras de combustível, arrefecimento, radiadores, freio, entreoutras tubulações flexíveis.
Principais Vantagens:
- Excelente resistência ao calor;
- Não danifica as mangueiras após o travamento;
- Fácil de usar com apenas uma mão;
- Possui anel de trava. Atenção ;
- Não utilizar os alicates para outras aplicações como, por exemplo, ferramenta de golpe.
Referências: Busca: 4099618097904
| Código interno | 0714044017 |
| SKU | 0714044017 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,310 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: 1 Jogo - 3 Peças (Alicate Pequeno, Alicate Médio e Alicate grande) | Comprimento: 115mm (Pequeno) / 185mm (Alicate médio) / 255mm (Alicate Grande) | Faixa de Abertura: 0 - 65 (Alicate Grande) / 0 - 35 (Alicate médio) / 0 - 20 (Alicate pequeno) | Mangueira: 3/4" a 2.1/2" (Alicate grande) / 1/2" a 3/4" 0 (Alicate médio) / 1/8" a 5/16" (Alicate pequeno) | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.