Wurth
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 1,9 mm
Cód: 049019 · EAN: 7891799015169 · Un: UN
ANEL RETENCAO EIXO ACO FO DIN6799 1,9MM
Em estoque
R$ 4,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,08 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 6799;
- Material: Aço Mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza: 47 a 54 HRc.
Família: 02.11.1930
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799015169
| Código interno | 049019 |
| SKU | 049019 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 9,5 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 2,0 cm |
| Diâmetro | 1,9 mm mm |
DIÂMETRO: 1,9 mm | Acabamento: Fosfatizado | Composição: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro Externo: 4,4mm | Diâmetro Interno: 1,9mm | Espessura: 0,5mm | Material: Aço Mola | Norma: DIN 6799 | Pressão: 20,7 kgf | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.