Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Aplicador de Selantes Pneumático
Wurth

Aplicador de Selantes Pneumático

Cód: 0703891020 · EAN: 4050641028570 · Un: UN

APLICADOR PNEUMATICO DE SELANTES

Em estoque
R$ 723,93
em até 5x de R$ 144,79 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para aplicação de selantes em geral, em cartuchos de 310 ml.

Características:

- Carcaça em alumínio;
- Gatilho com ótima sensibilidade;
- Menor esforço ao usuário.

Informações de Segurança:

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Vantagens:

- Baixo índice de manutenção;
- Aumento da produtividade;
- Ferramenta leve e resistente.
Família: 10.01.0190
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4050641028570

Código interno0703891020
SKU0703891020
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,394 kg
Altura7,0 cm
Largura15,0 cm
Comprimento35,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Capacidade de Tubo: (ml) 310 | Compatibilidade: Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8" / Carretel Pneumático; Wurth Pneumatic S10; Conjunto Regular Lubrifil | Consumo Máximo de Ar: (pcm - l / min) 14 - 396 | Dimensões: 325 x 50 x 150mm | Entrada de Ar: (pol) 1/4" NPT | Mangueira de Ar: (pol - mm) 3/8" - 10 | Nível de Ruído: (dB(A)) 82 | Pressão de trabalho: (bar - psi) 6.2 - 90 | Vibração: (m/s²) < 2,5 | Garantia: 12 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Cód: 0585380115
R$79,70
3x de R$ 26,57 sem juros
Em estoque
Silicone Neutro Premium 280ML/274G Preto
Wurth
Silicone Neutro Premium 280ML/274G Preto
Cód: 0892301254
R$45,14
Em estoque