Wurth
Arruela Cobre Bujão Carter NISSAN 13 24
Cód: 046413 24 · EAN: 4038898095286 · Un: UN
ARRUELA BUJAO LINHA FRANCESA 13X24X1,6
Em estoque
R$ 347,16
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 6,94 por unidade)
em até 5x de R$ 69,43 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Arruelas especiais para bujão do cárter de motores automotivos.
Características:
- Arruela montadora Nissan - Fabricação em cobre;
- Arrruela montadora Francesa - Fabricado em liga DC01+ C290 com borracha nitrílica(NBR) vulcanizada.
Aplicações:
- Bujão do cárter
Família: 05.01.2014
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4038898095286
| Código interno | 046413 24 |
| SKU | 046413 24 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 4,5 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Diâmetro | 13 mm |
| Comprimento | 24 |
COMPRIMENTO: 24 | DIÂMETRO: 13 | Aplicação: Linha Francesa (Renault, Peugeot e Citroën) | Material: Alumínio | Medidas: 13 x 24 x 1,5mm | Sinônimo: Ruela | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.