Wurth
Arruela Cônica de Latão 5,0 x 10,0 x 0,5mm Embalagem com 200 Unidades
Cód: 040042 121 · EAN: 7891799008840 · Un: UN
ARRUELA CONICA LATAO 5,0 X 10,0 X 0,5 MM
Em estoque
R$ 258,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 1,29 por unidade)
em até 5x de R$ 51,60 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Latão;
- Acabamento: Polido.
Aplicação:
- Indicada para bico injetor.
Família: 05.16.0150
Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799008840
| Código interno | 040042 121 |
| SKU | 040042 121 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,066 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Polido | Aplicação: Bico Injetor | Composição: Embalagem com 200 Unidades | Diâmetro Externo: 14mm | Diâmetro Interno: 10mm | Espessura: 0,5mm | Material: Latão | Sinônimo: Ruela | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.