Wurth
ARRUELA LISA BC 1/4"X 18,0 X 1,0 MM
Cód: 041114 18 · EAN: 7891799009199 · Un: UN
ARRUELA LISA BC 1/4"X 18,0 X 1,0 MM
Em estoque
R$ 72,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,36 por unidade)
em até 2x de R$ 36,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
Família: 02.08.1930
Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799009199
| Código interno | 041114 18 |
| SKU | 041114 18 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 8,5 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Espessura | 1mm |
| Diâmetro Interno | 1/4" |
| Diâmetro Externo | 18mm |
| Padrões | Polegada |
Acabamento: Bicromatizado | Composições: Unitário | Diâmetro Externo: 18mm | Diâmetro Interno: 1/4" | Espessura: 1mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Padrões: Polegada
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.