Wurth
ARRUELA LISA BC 1/4"X 18,0 X 2,0 MM
Cód: 041114 182 · EAN: 7891799009205 · Un: UN
ARRUELA LISA BC 1/4"X 18,0 X 2,0 MM
Em estoque
R$ 114,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,57 por unidade)
em até 4x de R$ 28,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
Família: 02.08.1930
Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799009205
| Código interno | 041114 182 |
| SKU | 041114 182 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 4,5 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Espessura | 2mm |
| Diâmetro Interno | 1/4" |
| Diâmetro Externo | 18mm |
| Padrões | Polegada |
Acabamento: Bicromatizado | Composições: Unitário | Diâmetro Externo: 18mm | Diâmetro Interno: 1/4" | Espessura: 2mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Padrões: Polegada
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.