Wurth
Arruela Lisa Polegada Bicromatizado 7/16 7/16
Cód: 0411716 · EAN: 7891799009441 · Un: UN
ARRUELA LISA BC 7/16"X 22,0 X 2,5 MM
Em estoque
R$ 214,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 1,07 por unidade)
em até 5x de R$ 42,80 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
Família: 02.08.1930
Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799009441
| Código interno | 0411716 |
| SKU | 0411716 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Diâmetro Interno | 7/16 |
| Diâmetro Externo | 7/16 |
DIÂMETRO EXTERNO: 7/16 | DIÂMETRO INTERNO: 7/16 | Acabamento: Bicromatizado | Composição: Embalagem com 200 Unidades | Diâmetro Externo: 22mm | Diâmetro Interno: 7/16" | Espessura: 2,5mm | Material: Aço Baixo Carbono | Padrão: Polegada | Sinônimo: Ruela | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.