Wurth
Arruela Lisa Milímetro Bicromatizada 8,0 mm 16,0 mm
Cód: 04118 16 · EAN: 7891799009458 · Un: UN
ARRUELA LISA BC 8,0 X 16,0 X 1,2 MM
Em estoque
R$ 78,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,39 por unidade)
em até 3x de R$ 26,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
| Código interno | 04118 16 |
| SKU | 04118 16 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Diâmetro Interno | 8,0 mm |
| Diâmetro Externo | 16,0 mm |
DIÂMETRO EXTERNO: 16,0 mm | DIÂMETRO INTERNO: 8,0 mm | Acabamento: Bicromatizado | Composição: Embalagem com 200 Unidades | Diâmetro Externo: 16mm | Diâmetro Interno: 8mm | Espessura: 1,0mm | Material: Aço Baixo Carbono | Padrão: Milímetro | Sinônimo: Ruela | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.