Wurth
Arruela Lisa Inox DIN125A 8
Cód: 0409000008 · EAN: 7891799495145 · Un: UN
ARRUELA LISA INOX A2 DIN125A M8
Em estoque
R$ 17,04
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,34 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Arruela Lisa Inox 304 DIN125A
Características:
- Norma: DIN125A;
- Material: Aço Inox304;
- Modelo: Lisa
Referências: Busca: 7891799495145
| Código interno | 0409000008 |
| SKU | 0409000008 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Diâmetro Interno | 8 |
DIÂMETRO INTERNO: 8 | Diâmetro Externo: 16,0 mm | Diâmetro Interno: 8,4 mm | Diâmetro Nominal: M8 | Espessura: 1,5 mm | Material: Aço Inox 304 | Modelo: Lisa | Norma: DIN125A | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$68,66
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 34,33 sem juros
Em estoque