Wurth
Arruela Lisa DIN125A 10 mm
Cód: 041010 · EAN: 7891799352035 · Un: UN
ARRUELA LISA PO DIN125A M10X20X2,0MM
Em estoque
R$ 136,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,68 por unidade)
em até 5x de R$ 27,20 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Arruela de aço baixo carbono, nas opções de acabamento zincado branco ou bicromatizado
Família: 02.08.2010
Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799352035
| Código interno | 041010 |
| SKU | 041010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro Interno | 10 mm |
DIÂMETRO INTERNO: 10 mm | Acabamento: Polido | Composição: Embalagem com 200 Unidades | Diâmetro Externo: 20,0mm | Diâmetro Interno: 10,5mm | Diâmetro Nominal: M10 | Espessura: 2mm | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 125 A | Padrão: Milímetro | Sinônimo: Ruela | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.