Wurth
ARRUELA LISA PO DIN125A M16X30X3,0MM
Cód: 041016 · EAN: 7891799352066 · Un: UN
ARRUELA LISA PO DIN125A M16X30X3,0MM
Em estoque
R$ 213,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 2,13 por unidade)
em até 5x de R$ 42,60 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 125 A;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Polido.
- Norma: DIN 125 A;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Polido.
Família: 02.08.2010
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799352066
| Código interno | 041016 |
| SKU | 041016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Polido |
| Norma | DIN 125 A |
| Espessura | 3mm |
| Diâmetro Interno | 17mm |
| Diâmetro Externo | 30,0mm |
| Diâmetro Nominal | M16 |
| Padrões | Milímetro |
Acabamento: Polido | Composições: Unitário | Diâmetro Externo: 30,0mm | Diâmetro Interno: 17mm | Diâmetro Nominal: M16 | Espessura: 3mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 125 A | Padrões: Milímetro
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.