Wurth
Arruela Lisa DIN125A 18 mm
Cód: 041018 · EAN: 7891799352073 · Un: UN
ARRUELA LISA PO DIN125A M18X34X3,0MM
Em estoque
R$ 259,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 2,59 por unidade)
em até 5x de R$ 51,80 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Arruela de aço baixo carbono, nas opções de acabamento zincado branco ou bicromatizado
Família: 02.08.2010
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799352073
| Código interno | 041018 |
| SKU | 041018 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,014 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro Interno | 18 mm |
DIÂMETRO INTERNO: 18 mm | Acabamento: Polido | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Diâmetro Externo: 34,0mm | Diâmetro Interno: 19mm | Diâmetro Nominal: M18 | Espessura: 3mm | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 125 A | Padrão: Milímetro | Sinônimo: Ruela | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.