Wurth
ARRUELA LISA PO DIN125A M6X12X1,5MM
Cód: 04106 · EAN: 7891799352011 · Un: UN
ARRUELA LISA PO DIN125A M6X12X1,5MM
Em estoque
R$ 46,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,23 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 125 A;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Polido.
- Norma: DIN 125 A;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Polido.
Família: 02.08.2010
Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799352011
| Código interno | 04106 |
| SKU | 04106 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Polido |
| Norma | DIN 125 A |
| Espessura | 1,5mm |
| Diâmetro Interno | 6,4mm |
| Diâmetro Externo | 12mm |
| Diâmetro Nominal | M6 |
| Padrões | Milímetro |
Acabamento: Polido | Composições: Unitário | Diâmetro Externo: 12mm | Diâmetro Interno: 6,4mm | Diâmetro Nominal: M6 | Espessura: 1,5mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 125 A | Padrões: Milímetro
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.