Wurth
ARRUELA LISA PO DIN125A M8X16X1,5MM
Cód: 04108 · EAN: 7891799352028 · Un: UN
ARRUELA LISA PO DIN125A M8X16X1,5MM
Em estoque
R$ 80,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,40 por unidade)
em até 3x de R$ 26,67 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 125 A;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Polido.
- Norma: DIN 125 A;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Polido.
Família: 02.08.2010
Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799352028
| Código interno | 04108 |
| SKU | 04108 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Polido |
| Norma | DIN 125 A |
| Espessura | 1,5mm |
| Diâmetro Interno | 8,4mm |
| Diâmetro Externo | 16,0mm |
| Diâmetro Nominal | M8 |
| Padrões | Milímetro |
Acabamento: Polido | Composições: Unitário | Diâmetro Externo: 16,0mm | Diâmetro Interno: 8,4mm | Diâmetro Nominal: M8 | Espessura: 1,5mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 125 A | Padrões: Milímetro
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.