Wurth
Arruela de Retorno em Cobre Embalagem com 50 Unidades 8,0 mm 12,0 mm
Cód: 04648 12 · EAN: 7891799012311 · Un: UN
ARRUELA VED COBRE DP 8,0 X 12,0 X 1,0 MM
Em estoque
R$ 356,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 3,56 por unidade)
em até 5x de R$ 71,20 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Cobre;
Acabamento: Polido.
Aplicação:
- Aplicada no parafuso oco da linha de retorno de combustível em motores diesel.
| Código interno | 04648 12 |
| SKU | 04648 12 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Diâmetro | 8,0 mm mm |
| Comprimento | 12,0 mm |
COMPRIMENTO: 12,0 mm | DIÂMETRO: 8,0 mm | Acabamento: Polido | Aplicação: Aplicada no parafuso oco da linha de retorno de combustível em motores diesel | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Diâmetro Externo: 12mm | Diâmetro Interno: 8mm | Espessura: 1mm | Material: Cobre | Sinônimo: Ruela | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.