
Wurth
Ativador para Cianoacrilato 200ml
Cód: 0893301201 · EAN: 7891799515027 · Un: UN
ATIVADOR PARA CIANOACRILATO 200ML
Em estoque
R$ 40,41
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Ativador para Cianoacrilato ativa, acelera e potencializa a cura dos adesivos de Cianoaacrilato. Pode ser aplicado antes da adesão, ativando a superfície que receberá o adesivo, como depois, garantindo um endurecimento rápido do adesivo. Indicado para aplicações realizadas em temperaturas inferiores a +15°C.Características:- União instantânea entre os materiais ;- Ativa a superfície;- Acelera a cura do adesivo de Cianoacrilato;- Potencializa a cura do adesivo de Cianoacrilato, garantindo sua máxima adesão.Aplicações:- Para aplicações onde se deseja acelerar a cura dos adesivos cianoacrilatos;- Fixação de fios, bobinas, placas de circuitos impressos, lacres em componentes ajustáveis, montagem de isolamentos, molduras e reforços;- Colagem de MDF´s, com ou sem revestimento, inclusive colagem de topo.Modo de Usar:- Limpe bem as partes a serem coladas, eliminando gorduras e sujeiras.Principais Vantagens:- Gera melhor aderência entre a superfície e o adesivo;- Reduz o tempo de aplicação e aumenta a produtividade;- Possibilita colagens e, situações críticas como colagem de topo.
Família: 12.06.0022 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/06042021/12.06.0022.pdf | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/01-07-2025/ATIVADOR%20PARA%20CIANOACRILATO%20%280893301201%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799515027
| Código interno | 0893301201 |
| SKU | 0893301201 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,500 kg |
| Altura | 17,5 cm |
| Largura | 5,5 cm |
| Comprimento | 5,5 cm |
| Cor | Incolor |
| Densidade | 0,780 - 0,800 (g/cm³) |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| Ponto de Fulgor | -60°C (Propano) |
Cor: Incolor | Densidade: 0,780 - 0,800 (g/cm³) | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | Ponto de Fulgor: -60°C (Propano) | Solubilidade: Insolúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Metais e Superfícies Lisas W096 ADESIVO INSTANTANEO W001 MT POROSO 100G
Cód: 0893524201
R$35,67
Em estoque


