Wurth
Bandeja Coletora de Óleo 16L
Cód: 0891400006 · EAN: 4099618074080 · Un: UN
BANDEJA COLETORA DE OLEO 16L
Em estoque
R$ 186,81
em até 5x de R$ 37,36 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Bandeja utilizada para coleta e descarte de óleo evitando derramamento na superfície. Pode ser utilizada para captação e recepção de outros produtos químicos.
Características:
- Fabricado em polietileno de alta densidade;
- Borda antiderrapante;
- Possui alças para fácil manuseio;
- Bico integrado para despejar líquidos;
- Possui proteção anti-respingos;
- Projetado para evitar derramamentos.
Principais Vantagens:
- Borda antiderrapante;
- Fácil de de transportar;
- Projetado para evitar derramamentos;
- Fácil de se esvaziar;
- Alta resistência.
Bandeja utilizada para coleta e descarte de óleo evitando derramamento na superfície. Pode ser utilizada para captação e recepção de outros produtos químicos.
Características:
- Fabricado em polietileno de alta densidade;
- Borda antiderrapante;
- Possui alças para fácil manuseio;
- Bico integrado para despejar líquidos;
- Possui proteção anti-respingos;
- Projetado para evitar derramamentos.
Principais Vantagens:
- Borda antiderrapante;
- Fácil de de transportar;
- Projetado para evitar derramamentos;
- Fácil de se esvaziar;
- Alta resistência.
Referências: Busca: 4099618074080
| Código interno | 0891400006 |
| SKU | 0891400006 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,200 kg |
| Altura | 18,0 cm |
| Largura | 45,0 cm |
| Comprimento | 55,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade: 16L | Dimensões: 59x15 cm (B x H) | Peso: 1,2kg | Produtos Associados: Luvas, Ferramentas manuais, Bujão de cárter, Desengraxante | Resistência à carga: 40 kg | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.