Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Boina de Espuma para Polimento Corte Agressivo / 125 mm
Wurth

Boina de Espuma para Polimento Corte Agressivo / 125 mm

Cód: 0585024125 · EAN: 4065746755214 · Un: UN

BOINA P/ POLIMENTO 125MM CORTE AGRESSIVO

Em estoque
R$ 68,28
em até 2x de R$ 34,14 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Boina de espuma para trabalho de polimento profissional em pinturas.

Características:

- Fabricada com espuma e poros abertos;
- Possui cortes superficiais na espuma para maior dissipação do calor durante o processo de polimento;
- Máximo resultado com desgaste mínimo da área polida;
- Base da boina em pluma para fixação no suporte (prato);
- Ideal para superfícies de cores clara ou escura;
- Formato cônico que permite ao usuário maior segurança para que o suporte da boina não encoste nos cantos da superfície veícular e ocasione danos a mesma.

Modo de Usar:

- Utilizar com o suporte de base com micro ganchos (Hook);
- Seguir as instruções de uso do polidor de acordo com o trabalho a ser realizado;
- Aplicar uma pequena quantidade de massa e ajustar a ferramenta de polir para a velocidade necessária;
- Antes de realizar o processo de polimento, realizar um teste preliminar em uma área discreta do veículo para verificar o resultado ideal da massa e da boina

Restrições de Uso:

- Não lavar;
- Para limpeza da boina, limpar os resíduos com uma escova de limpeza após finalizar o polimento

Principais Vantagens:

- Fácil de usar;
- Resultados de polimento harmoniosos;
- Flexibilidade;
- Durabilidade;
- Linha completa: Agressivo, Médio/ Refino e Leve/ Lustro;
- Cortes superficiais na espuma para maior dissipação do calor

Família: 05.12.0085
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4065746755214

Código interno0585024125
SKU0585024125
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,103 kg
Altura3,0 cm
Largura16,0 cm
Comprimento13,0 cm
DescriçãoCorte Agressivo / 125 mm
Descrição: Corte Agressivo / 125 mm | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Boina de Espuma para Polimento Corte Agressivo / 150 mm
Wurth
Boina de Espuma para Polimento Corte Agressivo / 150 mm
Cód: 0585024150
R$84,48
3x de R$ 28,16 sem juros
Em estoque
Boina de Espuma para Polimento Corte Médio / 125 mm
Wurth
Boina de Espuma para Polimento Corte Médio / 125 mm
Cód: 0585025125
R$68,28
2x de R$ 34,14 sem juros
Em estoque
Boina de Espuma para Polimento Corte Médio / 150 mm
Wurth
Boina de Espuma para Polimento Corte Médio / 150 mm
Cód: 0585025150
R$84,48
3x de R$ 28,16 sem juros
Em estoque
Boina de Espuma para Polimento Corte Leve / 150 mm
Wurth
Boina de Espuma para Polimento Corte Leve / 150 mm
Cód: 0585026150
R$84,48
3x de R$ 28,16 sem juros
Em estoque
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Wurth
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Cód: 0890026260
R$45,69
Em estoque