
Wurth
Botina de Segurança Bidensidade Trek I Cinza sem Bico 39
Cód: 5357307039 · EAN: 7891799461355 · Un: UN
CALCADO SEG TREK I BID S/ BIQ 39
Em estoque
R$ 555,64
em até 12x de R$ 46,30 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrições do Produto:Calçado ocupacional com solado Bidensidade tipo botina.Certificação:- Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2015, 20347:2015.Características:- Fabricada no couro bovino Camurça* e tecido sintético na cor cinza;- Fechamento frontal por atacadores (cadarço);- Palmilha de montagem em TNT** antifungos fixada no sistema strobel não removível;- Segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano;- Forro na cor vermelha em material TNT** que facilita a transpiração;- Com biqueira termoplástica que serve para conformação do bico;- Contraforte (calcanheira) reforçado;- Solado antiderrapante em PU (poliuretano) de Bidensidade;- Solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo óleos e/ou detergentes;- Calçado indicado contra agentes abrasivos e escoriantes.Aplicações:- Calçado Ocupacional Básico - com biqueira termoplástica apenas para a conformação do bico. Não resistente a impactos;- Para a proteção dos pés em ambientes isentos de umidade.Principais Vantagens:- Design moderno;- Resistente ao rasgamento;- Solado antiderrapante;- Palmilha fixa antifungos;- Segunda palmilha removível antimicrobiana;- Couro Camurça de alta resistência e conforto.Informações Adicionais:- Solado Bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência e durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia proporciona um pisar mais confortável.
Família: 13.12.0460 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L2/PDF5357307039.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799461355
| Código interno | 5357307039 |
| SKU | 5357307039 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,806 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Composições | 1 Par |
| Materiais | Couro Bovino Camurça |
| Produtos Associados | Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras |
| Tipo | Sem Bico |
| Tamanho | 39 |
| Solado | PU de Bidensidade |
| Numeração | 39 |
| Palmilha | TNT |
Composições: 1 Par | Materiais: Couro Bovino Camurça | Numeração: 39 | Palmilha: TNT | Produtos Associados: Protetor auditivo; Luvas; Ã-culos de segurança; Máscaras | Solado: PU de Bidensidade | Tipo: Sem Bico | TAMANHO: 39
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Laranja Diamond Tam.10
Cód: 0899970913
R$93,29
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 31,10 sem juros
Indisponível
