
Wurth
Botina Ocupacional Agro Havana 37
Cód: 5360040037 · EAN: 4099618870811 · Un: UN
BOTINA OCUPACIONAL AGRO HAVANA TAM.37
Em estoque
R$ 198,55
em até 7x de R$ 28,36 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Calçado ocupacional indicado no uso contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes.Certificação:- Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2015, 20347:2015.Características:- Tipo botina;- Solado bidensidade em PU (poliuretano);- Solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo óleos e/ou detergentes;- Biqueira plástica em PVC que serve para conformação do bico;- Fabricada no couro bovino Nobuck* na cor amarela;- Fechamento por elásticos nas laterais;- Palmilha de montagem em TNT** antifungicida fixada no sistema strobel não removível;- Segunda palmilha higiênica removível com tratamento antimicrobiano;- Forro em material TNT** (tecido não tecido) poroso que facilita a transpiração dos pés;- Contraforte (calcanheira) reforçado internamente.Principais Vantagens:- Design moderno;- 100% couro nobuck;- Solado bidensidade;- Confortável. Informações adicionais:- Calçado com solado de aspectos antiaderente e antiderrapante em design formado por barras ;- Desencontradas que servem para travar possibilidades de rachaduras após algum tempo de uso. Este design ;- aumenta a segurança em pisos escorregadios e evita acumular detritos na sola, dando maior vazão a detritos (barro) acumulado no solado;- Solado bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência e durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia proporciona um pisar mais confortável;- Hidrolização é o fenômeno químico que se dá no solado de PU (poliuretano), aproximadamente após 180 dias de armazenamento sem uso. O PU se desintegra, porque retorna ao seu estado natural de origem. O calçado ficatotalmente sem condições de uso.Restrições de Uso:- Não utilizar em ambientes com riscos de choques elétricos;- Calçados com biqueira de conformação do bico não devem ser utilizados em locais com risco de queda de objetos pesados sobre os pés;- Não utilizar em contato direto com água ou líquidos. A durabilidade diminuirá.
Família: 13.12.0475 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/25-02-2025/13.12.0475.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: Bota | WURTH: 5360006370
| Código interno | 5360040037 |
| SKU | 5360040037 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,596 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 28,0 cm |
| Composições | 1 Par |
| Materiais | Couro Bovino Nobuck na cor amarela |
| Produtos Associados | Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras |
| Tipo | Biqueira plástica em PVC |
| Tamanho | 37 |
| Solado | PU de Bidensidade |
| Numeração | 37 |
| Palmilha | TNT |
Composições: 1 Par | Materiais: Couro Bovino Nobuck na cor amarela | Numeração: 37 | Palmilha: TNT | Produtos Associados: Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras | Solado: PU de Bidensidade | Tipo: Biqueira plástica em PVC | TAMANHO: 37
Este produto ainda não possui avaliações.

