



Broca Geometrik de Tungstênio 1/4" 6 mm
BROCA GEOMETRIK 6MM
Descrição do Produto:
Broca Geometrik, desenvolvida para perfurações em porcelanatos, azulejos e pedras naturais.
Características:
- Ponta produzida em carbureto de tungstênio para perfuração de materiais de alta dureza;
- Afiação com 7 faces assimétricas para perfuração com baixa fricção proporcionando uma operação mais suave reduzindo o risco de quebra dos materiais a serem perfurados;
- Espiral simples com design diagonal com grande poder de extração de pó do local da perfuração;
- Encaixe de ¼" e cilíndrico garantindo maior transmissão de força e estabilidade durante a operação de furo;
- Pode ser utilizada em equipamentos com encaixe ¼" e também com mandril normal.
Aplicações:
- Furação em Porcelanatos, Azulejos, Pedras Naturais, Mármore, Granito;
- Rotação máxima de 600RPM.
Modo de usar:
- Utilizar a máquina em perfuração sem impacto;
- Exerça uma ligeira pressão sobre o substrato antes de acionar a furadeira;
- Inicie o processo de perfuração em baixa e constante rotação.
Restrições de uso:
- Não utilizar em metais.
Principais Vantagens:
- Ponta de desenho assimétrico com 7 faces de afiação;
- Perfuração suave com maior segurança para o material perfurado (não quebra);
- Grande capacidade de perfuração de materiais duros.
Referências: Busca: 4056807626697
| Código interno | 0641170600 |
| SKU | 0641170600 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,022 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 6 mm mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
