Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Broca de Aço Rápido para Metais HSS 20,0 mm
Wurth

Broca de Aço Rápido para Metais HSS 20,0 mm

Cód: 0617002000 · EAN: 4046777134704 · Un: UN

BROCA HSS AUTOCENTRANTE DIN388 20,0MM

Em estoque
R$ 416,62
em até 5x de R$ 83,32 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Broca de Aço Rápido - HSS (M2), inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento brilhante.

Características:

- Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
- Produzida em aço rápido (HSS);
- Classificação do aço: AISI M2;
- Norma DIN 338;
- Ângulo da ponta de 118°;
- Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);
- Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga até R

Família: 01.01.0010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4046777134704 | Busca: Broca Bi-Metal | Busca: Broca HSS | Busca: Broca pra Ferro | Busca: Broca pra Metais | Busca: High Speed Steel

Código interno0617002000
SKU0617002000
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,321 kg
Altura2,3 cm
Largura2,3 cm
Comprimento20,5 cm
Diâmetro20,0 mm mm
DIÂMETRO: 20,0 mm | Aplicação: Alumínio, Aço, Metais e Plástico | Classificação: AISI M2 | Comprimento Total: 205mm | Comprimento Útil: 140mm | Diâmetro: 20mm | Dureza: 750 a 820 HV | Encaixe: 12,7mm | Material: Aço Rápido HSS | Norma: DIN 388 | Produtos Associados: Óleo de Corte; Parafusos; EPI; Furadeira de Impacto | Profundidade do Furo: Aproximadamente 5x diâmetro broca | Sinônimo: Broca Bi-Metal, Broca HSS, High Speed Steel, Broca pra Ferro, Broca pra Metais | Garantia: 3 Meses | Embalagem: Blister

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Broca de Aço Rápido para Metais HSS 16,0 mm
Wurth
Broca de Aço Rápido para Metais HSS 16,0 mm
Cód: 0617001600
R$242,71
5x de R$ 48,54 sem juros
Em estoque
Disco de Corte para Aço Fire Cut Aço 180 1,6
Wurth
Disco de Corte para Aço Fire Cut Aço 180 1,6
Cód: 0669180304
R$99,40
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 33,13 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque