

Wurth
Broca Escalonada para Metais HSS-G 4 - 12mm
Cód: 0694004012 · EAN: 7891799476533 · Un: UN
BROCA HSS ESCALONADA HELICOIDAL 4-12
Em estoque
R$ 323,56
em até 5x de R$ 64,71 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- As brocas escalonadas helicoidais permitem obter diversos diâmetros com apenas uma broca, dispensando a necessidade de trocar a ferramenta.
Características:
- Material: Aço rápido HSS-G;
- Classificação do aço: AISI M2;
- Dureza: 64-65 HRc;
- Acabamento: Brilhante;
- Tipo helicoidal;
- Encaixe cilíndrico;
- Recomendamos para usinagem de metais com R
Referências: Busca: 7891799476533
| Código interno | 0694004012 |
| SKU | 0694004012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,028 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 2,5 cm |
| Comprimento | 9,2 cm |
| Diâmetro Final | 12 |
| Diâmetro Inicial | 4 |
DIÂMETRO FINAL: 12 | DIÂMETRO INICIAL: 4 | Acabamento: Brilhante | Comprimento Total: 66mm | Comprimento Útil: 41mm | Diâmetro Final: 12mm | Diâmetro Inicial: 4mm | Encaixe: Cilíndrico 6mm | Material: Aço Rápido HSS-G | Modelo: B | Número de Passos: 9 | Produtos Associados: Óleo de corte; Broca HSS; Furadeira elétrica | Tipo: Helicoidal | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Boina Dupla Face Normal BOINA DUPLA FACE NORMAL BRANCA
Cód: 35851552
R$169,45
5x de R$ 33,89 sem juros
Em estoque

