Wurth
Bucha Farol Corolla/Etios/Hilux/Rav4
Cód: 0500900138 · EAN: 7899822001479 · Un: UN
BUCHA FAROL COROLLA/ETIOS/HILUX/RAV4
Em estoque
R$ 35,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,52 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 90189T0007 / 9018905142 / 9018909002 / 90189T0019
Bucha do Farol
- Camry (2006 até 2017) - Corolla (2008 até 2019) - Corona (1997 até 2000) - Etios Cross (2013 até 2020) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Hilux (2005 até 2020) - Prado (2002 até 2009) - Prius (2009 até 2020) - Rav4 (2000 até 2018) - SW4 (2005 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2019) - Yaris Sedan (2018 até 2019)
Bucha do Painel de Instrumentos
- Camry (2006 até 2011)
Bucha do Para-choque Dianteiro
- Corolla (2002 até 2008) - Fielder (2002 até 2009)
Bucha do Reforço Lateral do Para-choque Traseiro e Para-choque Traseiro
- Camry (2006 até 2017)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 90189T0007 / 9018905142 / 9018909002 / 90189T0019
Bucha do Farol
- Camry (2006 até 2017) - Corolla (2008 até 2019) - Corona (1997 até 2000) - Etios Cross (2013 até 2020) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Hilux (2005 até 2020) - Prado (2002 até 2009) - Prius (2009 até 2020) - Rav4 (2000 até 2018) - SW4 (2005 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2019) - Yaris Sedan (2018 até 2019)
Bucha do Painel de Instrumentos
- Camry (2006 até 2011)
Bucha do Para-choque Dianteiro
- Corolla (2002 até 2008) - Fielder (2002 até 2009)
Bucha do Reforço Lateral do Para-choque Traseiro e Para-choque Traseiro
- Camry (2006 até 2017)
Referências: Busca: 7899822001479
| Código interno | 0500900138 |
| SKU | 0500900138 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.