Wurth
Bucha Farol Ecosport/Fiesta/F250/Ranger
Cód: 0500900092 · EAN: 7898932071105 · Un: UN
BUCHA FAROL ECOSPORT/FIESTA/F250/RANGER
Em estoque
R$ 8,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 0,88 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FORD
Código Original: N811169S
Bucha do Farol
- Explorer (1995 até 1997) - F250 (1998 até 2012) - Ranger (1994 até 2004)
Bucha do Pino do Farol Dianteiro
- F350 (1997 até 2013) - F4000 (1998 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 3259412391
Bucha do Farol
- Santana (1984 até 1992)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FORD
Código Original: N811169S
Bucha do Farol
- Explorer (1995 até 1997) - F250 (1998 até 2012) - Ranger (1994 até 2004)
Bucha do Pino do Farol Dianteiro
- F350 (1997 até 2013) - F4000 (1998 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 3259412391
Bucha do Farol
- Santana (1984 até 1992)
Referências: Busca: 7898932071105
| Código interno | 0500900092 |
| SKU | 0500900092 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.