Wurth
Bucha Fechadura Grande Gol/Sav/Voy G5
Cód: 0500900221 · EAN: 7899822006894 · Un: UN
BUCHA FECHADURA GRAN GOL/SAV/VOY G5
Em estoque
R$ 25,90
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 2,59 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
SEAT
Código Original: 5U0837199A
Grampo das varetas e da Fechadura do Porta-Malas
- Arosa (1997 até 2003) - Cordoba Vario (1997 até 2002) - Ibiza (1997 até 1999) - Leon (2000 até 2006) - Toledo (1999 até 2004)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 5U0837199A
Grampo da Haste da Fechadura Interna das Portas (Ø 4,0 x 13,4mm)
- Gol G5 (2009 até 2012) - Gol G6 (2013 até 2016) - Gol G7 (2017 até 2021) - Saveiro G5 (2009 até 2012) - Saveiro G6 (2013 até 2015) - Saveiro G7 (2016 até 2021) - Voyage G5 (2008 até 2012) - Voyage G6 (2013 até 2017) - Voyage G7 (2017 até 2021)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
SEAT
Código Original: 5U0837199A
Grampo das varetas e da Fechadura do Porta-Malas
- Arosa (1997 até 2003) - Cordoba Vario (1997 até 2002) - Ibiza (1997 até 1999) - Leon (2000 até 2006) - Toledo (1999 até 2004)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 5U0837199A
Grampo da Haste da Fechadura Interna das Portas (Ø 4,0 x 13,4mm)
- Gol G5 (2009 até 2012) - Gol G6 (2013 até 2016) - Gol G7 (2017 até 2021) - Saveiro G5 (2009 até 2012) - Saveiro G6 (2013 até 2015) - Saveiro G7 (2016 até 2021) - Voyage G5 (2008 até 2012) - Voyage G6 (2013 até 2017) - Voyage G7 (2017 até 2021)
Referências: Busca: 7899822006894
| Código interno | 0500900221 |
| SKU | 0500900221 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.