
Wurth
Bucha Metalica e Suporte Prateleira 7mm
Cód: 0683321027 · EAN: 4099618143236 · Un: UN
BUCHA METALICA E SUPORTE PRATELEIRA 7MM
Em estoque
R$ 59,20
📦 Embalagem com 20 unidades
(R$ 2,96 por unidade)
em até 2x de R$ 29,60 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 20 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Suporte de prateleira em formato tipo espátula fabricada em aço de acabamento niquelado, utilizada para montagem e fixação de prateleiras internas em móveis. Acompanha bucha metálica para acabamento.
Características:
- Fabricado em aço com acabamento niquelado;
- Comprimento do suporte: 22,8mm.
Aplicações:
- Montagem e fixação de prateleiras internas em móveis.
Suporte de prateleira em formato tipo espátula fabricada em aço de acabamento niquelado, utilizada para montagem e fixação de prateleiras internas em móveis. Acompanha bucha metálica para acabamento.
Características:
- Fabricado em aço com acabamento niquelado;
- Comprimento do suporte: 22,8mm.
Aplicações:
- Montagem e fixação de prateleiras internas em móveis.
Referências: Busca: 4099618143236
| Código interno | 0683321027 |
| SKU | 0683321027 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,007 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 12 x 22 x 9mm
Cód: 0539012022
R$97,13
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 32,38 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 16 x 27 x 9mm
Cód: 0539016027
R$109,20
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 20 x 32 x 9mm
Cód: 0539020032
R$111,30
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,83 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 30 x 45 x 9mm
Cód: 0539030045
R$122,59
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 40 x 60 x 9mm
Cód: 0539040060
R$145,43
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 29,09 sem juros
Em estoque