Wurth
Bucha Para-Choque A1/A3/Gol/Fox/Sav
Cód: 0500900125 · EAN: 7899822000946 · Un: UN
BUCHA PARACHOQUE A1/A3/GOL/FOX/SAVEIRO
Em estoque
R$ 72,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,28 por unidade)
em até 2x de R$ 36,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
AUDI
Código Original: 811807577C
Bucha da Moldura do Para-lama Dianteiro
- A3 (2001 até 2020) - A4 (2001 até 2020) - A5 (2001 até 2020) - A6 (2001 até 2020) - A8 (2005 até 2020) - S3 (2001 até 2004) - TT (2005 até 2020)
Bucha da Moldura do Para-lama Traseiro
- A3 (2001 até 2020) - A4 (2001 até 2020) - A5 (2001 até 2020) - A6 (2001 até 2020) - A8 (2005 até 2020) - S3 (2001 até 2004) - TT (2005 até 2020)
Bucha de Forração Interna da Tampa do Porta-Malas
- A3 (2001 até 2020) - A4 (2001 até 2020) - A5 (2001 até 2020) - A6 (2001 até 2020) - A8 (2005 até 2020) - S3 (2001 até 2004) - TT (2005 até 2020)
Bucha do Alto-Falante
- A3 (2001 até 2020) - A4 (2001 até 2020) - A5 (2001 até 2020) - A6 (2001 até 2020) - A8 (2005 até 2020) - S3 (2001 até 2004) - TT (2005 até 2020)
Bucha do Para-barro
- A3 (2001 até 2020) - A4 (2001 até 2020) - A5 (2001 até 2020) - A6 (2001 até 2020) - A8 (2005 até 2020) - S3 (2001 até 2004) - TT (2005 até 2020)
Bucha do Para-choque
- A3 (2001 até 2020) - A4 (2001 até 2020) - A5 (2001 até 2020) - A6 (2001 até 2020) - A8 (2005 até 2020) - S3 (2001 até 2004) - TT (2005 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHERY
Código Original: A112804513
Bucha da Coluna Interna "B"
- Tiggo 2 (2018 até 2021)
Grampo do Para-choque Traseiro
- Tiggo 2 (2018 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAMBORGHINI
Código Original: 811807577B
Grampo do Forro da Tampa do Porta-malas
- Urus (2019 até 2022)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEAT
Código Original: 811807577C
Bucha da Soleira Interna Dianteira
- Arosa (1997 até 2004)
Bucha das Molduras Internas do Porta-malas e Acabamento
- Exeo (2009 até 2014)
Bucha de Cabos e Mangueiras da Carroceria
- Altea (2004 até 2015) - Cordoba Vario (2003 até 2009) - Ibiza (2002 até 2017) - Leon (2006 até 2013) - Toledo (2005 até 2009) - Toledo (2013 até 2019)
Bucha do Apara-barro Traseiro
- Codorba Vario (1993 até 1996) - Ibiza (1993 até 1996)
Bucha do Cabo de Abertura
- Arosa (1997 até 2004)Cordoba (2000 até 2002) - Cordoba Vario (1993 até 2002) - Ibiza (1993 até 2002) - Inca (1996 até 2003) - Leon (2000 até 2006) - Toledo (1999 até 2004)
Bucha do Console Central
- Arosa (1997 até 2003) - Cordoba Vario (1993 até 1999) - Ibiza (1993 até 1999)
Bucha do Farol de milha
- Arona (2018 até 2020) - Ateca (2016 até 2020) - Ibiza (2013 até 2020) - Leon 2013 até 2020) - Tarraco (2019 até 2020) - Toledo (2013 até 2019)
Bucha do Forro da Porta Traseira
- Inca (1996 até 2003)
Bucha do Forro da Tampa do Porta-malas
- Exeo (2009 até 2014)
Bucha do Modulo Eletrônico
- Arona (2018 até 2020) - Ateca (2016 até 2020) - Ibiza (2018 até 2020)
Bucha do Para-barro Dianteiro
- Alhambra (1996 até 2010) - Cordoba (2000 até 2002) - Cordoba Vario (1993 até 2002) - Ibiza (1993 até 2002) - Ibiza (2009 até...
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
AUDI
Código Original: 811807577C
Bucha da Moldura do Para-lama Dianteiro
- A3 (2001 até 2020) - A4 (2001 até 2020) - A5 (2001 até 2020) - A6 (2001 até 2020) - A8 (2005 até 2020) - S3 (2001 até 2004) - TT (2005 até 2020)
Bucha da Moldura do Para-lama Traseiro
- A3 (2001 até 2020) - A4 (2001 até 2020) - A5 (2001 até 2020) - A6 (2001 até 2020) - A8 (2005 até 2020) - S3 (2001 até 2004) - TT (2005 até 2020)
Bucha de Forração Interna da Tampa do Porta-Malas
- A3 (2001 até 2020) - A4 (2001 até 2020) - A5 (2001 até 2020) - A6 (2001 até 2020) - A8 (2005 até 2020) - S3 (2001 até 2004) - TT (2005 até 2020)
Bucha do Alto-Falante
- A3 (2001 até 2020) - A4 (2001 até 2020) - A5 (2001 até 2020) - A6 (2001 até 2020) - A8 (2005 até 2020) - S3 (2001 até 2004) - TT (2005 até 2020)
Bucha do Para-barro
- A3 (2001 até 2020) - A4 (2001 até 2020) - A5 (2001 até 2020) - A6 (2001 até 2020) - A8 (2005 até 2020) - S3 (2001 até 2004) - TT (2005 até 2020)
Bucha do Para-choque
- A3 (2001 até 2020) - A4 (2001 até 2020) - A5 (2001 até 2020) - A6 (2001 até 2020) - A8 (2005 até 2020) - S3 (2001 até 2004) - TT (2005 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHERY
Código Original: A112804513
Bucha da Coluna Interna "B"
- Tiggo 2 (2018 até 2021)
Grampo do Para-choque Traseiro
- Tiggo 2 (2018 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAMBORGHINI
Código Original: 811807577B
Grampo do Forro da Tampa do Porta-malas
- Urus (2019 até 2022)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEAT
Código Original: 811807577C
Bucha da Soleira Interna Dianteira
- Arosa (1997 até 2004)
Bucha das Molduras Internas do Porta-malas e Acabamento
- Exeo (2009 até 2014)
Bucha de Cabos e Mangueiras da Carroceria
- Altea (2004 até 2015) - Cordoba Vario (2003 até 2009) - Ibiza (2002 até 2017) - Leon (2006 até 2013) - Toledo (2005 até 2009) - Toledo (2013 até 2019)
Bucha do Apara-barro Traseiro
- Codorba Vario (1993 até 1996) - Ibiza (1993 até 1996)
Bucha do Cabo de Abertura
- Arosa (1997 até 2004)Cordoba (2000 até 2002) - Cordoba Vario (1993 até 2002) - Ibiza (1993 até 2002) - Inca (1996 até 2003) - Leon (2000 até 2006) - Toledo (1999 até 2004)
Bucha do Console Central
- Arosa (1997 até 2003) - Cordoba Vario (1993 até 1999) - Ibiza (1993 até 1999)
Bucha do Farol de milha
- Arona (2018 até 2020) - Ateca (2016 até 2020) - Ibiza (2013 até 2020) - Leon 2013 até 2020) - Tarraco (2019 até 2020) - Toledo (2013 até 2019)
Bucha do Forro da Porta Traseira
- Inca (1996 até 2003)
Bucha do Forro da Tampa do Porta-malas
- Exeo (2009 até 2014)
Bucha do Modulo Eletrônico
- Arona (2018 até 2020) - Ateca (2016 até 2020) - Ibiza (2018 até 2020)
Bucha do Para-barro Dianteiro
- Alhambra (1996 até 2010) - Cordoba (2000 até 2002) - Cordoba Vario (1993 até 2002) - Ibiza (1993 até 2002) - Ibiza (2009 até...
Referências: Busca: 7899822000946
| Código interno | 0500900125 |
| SKU | 0500900125 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.